Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
光色
電球色
種別
32形
形状
Hfツイン
消費電力(W)
32
口金
GY10q-9
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418017
FHP32ELF3
¥
51,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る