Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状
Hfツイン
質量(g)
210
バルブ径(Φmm)
17.5
色温度(K)
5000
光色
昼白色
内容量
1箱(10本)
注意
※他社製の器具では適合しませんのでご注意ください。
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※Hfツイン1(23形・32形・45形)は、ツイン1(27形・36形・55形)器具の補修用には使用できません。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75393929
FHP45ENF3
560
GY10q-10
45
4350/4500(周囲温度25℃/35℃)
12000
¥
62,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
残り48点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る