Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
電球の種類
コンパクト蛍光灯
口金
GX24q-3
光色
電球色
長さ(mm)
129/145
形状
トリプル
質量(g)
91
定格消費電力(W)
32
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
10000
バルブ径(Φmm)
12.5
色温度(K)
3000
内容量
1箱(10本)
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※長さは"ピン・支持部を含まない長さ"/"ピン・支持部を含む長さ"を表します。
※フック包装商品にもなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75393999
FHT32EXLF3
2400
129/145
¥
62,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
残り31点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る