Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
(1件のレビュー)
光色
ナチュラル色(3波長形昼白色)
適合
【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E
長さ(mm)
143
質量(g)
83
管径(Φmm)
【ガラス】16.7
口金
GX10q-4
全光束(Lm)
1600
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
27
定格ランプ電流(A)
0.61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418087
FML27EXNF3
¥
4,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
残り83点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る