ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418166FPL27EXNF3
3,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
残り615点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 照明器具(蛍光管交換)に
医療・福祉・介護関連業

蛍光管の取扱いが減少している時勢で、この形が短納期で入手できたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 85418166
2024-01-05
用途: 作業台で作業するとき
製造業

在庫切れで急いで注文しましたが、納品まで早い対応のため助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする