Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状
シングル
質量(g)
160
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
6700
光色
クール色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
内容量
1箱(10本)
注意
※必ず専用器具でご使用ください。ツイン1(6形・9形・13形・18形)はU形蛍光灯の補修用として使用できます。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。4形はFL4用、6形はFL6用、9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55形、96形は適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※ツイン1(27形・36形・55形)は、Hfツイン1(23形・32形・45形)器具の補修用には使用できません。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃でご使用ください。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。但し、36形・55形の白色・温白色及び96形はフック包装ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75394403
FPL36EXDF3
410
GY10q-6
36
2720
9000
¥
49,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る