ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)
光色パルック色(3波長形昼白色)種別55形形状ツイン寸法(mm)ガラス管径/20、長さ/560質量(g)221口金GY10q-7全光束(Lm)4500定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)0.670定格ランプ電力(W)55電球の種類蛍光灯内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418218FPL55EXNF3
6,2703,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り46点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする