Omni Mobile 25600
Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル
バッテリー容量(mAh)25600
色ブラック
質量(g)630
出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25
入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max
動作温度、湿度範囲0~40℃
USBポート数3
充電端子USB-C/DC
給電端子USB-C/USB-A/DC
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07