曜日別特売

Omni Ultimate+

Omni Ultimate+ - OmnichargeOmni Ultimate+ - OmnichargeOmni Ultimate+ - OmnichargeOmni Ultimate+ - OmnichargeOmni Ultimate+ - OmnichargeOmni Ultimate+ - OmnichargeOmni Ultimate+ - OmnichargeOmni Ultimate+ - Omnicharge

大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。

ブラック質量(g)1366出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数4充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75398899OP2MC001
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする