RK6B41 ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 2021年モデル  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 75395085 RK6B41 ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 2021年モデル  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 75395085 RK6B41 ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 2021年モデル  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 75395085 RK6B41 ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 2021年モデル  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 75395085

ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 2021年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75395085 品番RK6B41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。

サイズ26型 サファイヤブルー ツヤ消しカラー 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数内装3段シマノグリップシフト バッテリー容量(Ah)9.9 走行距離(km)エコモード130、オートモード90、パワーモード54(目安/一充電) 充電時間(時間)約4時間10分 総質量(kg)28.2 全長(mm)1875 全幅(mm)550 サドルの高さ(mm)740〜875 適応身長(cm)139以上 バッテリーリチウムイオン 蓄電池容量(Wh)361 バッテリー電圧(V)36.5 仕様盗難防止装置:BSロック8(スペアキー対応)、前照灯:シングルパワーバッテリーランプ
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする