曜日別特売

レールガードパイプ

レールガードパイプ - セーフラン安全用品レールガードパイプ - セーフラン安全用品レールガードパイプ - セーフラン安全用品レールガードパイプ - セーフラン安全用品レールガードパイプ - セーフラン安全用品

スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。
厚さ3mmの丈夫な作りです。
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。
警告色で視覚的に衝突回避サポート。
屋内外を問わずご使用いただけます。

用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。材質スチールプレート寸法(mm)200×200厚さ(mm)3質量(kg)約13パイプ径(Φmm)114付属品取付用金具アズワン品番64-8331-97内容量1台
関連資料:(0.33MB)取扱説明書:取扱説明書(0.26MB)
注意
※納品先に屋号が必須となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号があっても配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※設置には工事が必要となります。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7539677411427
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする