曜日別特売

合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口

合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 - 大塚刷毛製造

「塗料含み」「まとまり」「伸び」の三拍子が揃った作業性抜群の溶剤塗料用刷毛で、ドアノブ周り等の細かな作業にも扱いやすくなっています。
毛先のまとまりが良く、刷毛目が目立たない
適度なコシ感で塗りやすい
抜群の塗料伸びを実現、効率の良い作業が可能

用途合成樹脂塗料用、ラック・ニス用主な用途塗装用形状筋違毛色白色内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
全高(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75396853101765 001010361628約188.0約25.0
570
569
626(税込)
当日出荷
75396869101765 001515361638約186.0約30.0
650
649
714(税込)
当日出荷
75396878101765 002020391848約185.0約40.0
780
779
857(税込)
当日出荷
75396887101765 002525391860約183.0約45.0
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする