伊藤園
黒豆茶500P
大豆イソフラボンを5~20mg(1本=500ml当たり)含んだカフェイン・脂質・糖質ゼロの黒豆茶飲料です。
厳選した国産黒大豆を使用し、炒った黒豆のやさしい香りと豊かな甘みを最大限に引き出しました。
容量(mL)
500
原材料
黒大豆(日本)、大豆胚芽/ビタミンC
栄養成分
エネルギー0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.15g、大豆イソフラボン5~20mg、カフェイン0mg
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※大豆アレルギー体質の方は、お飲みにならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450254
61845
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,750
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください