曜日別特売

シンクロナスモータ

シンクロナスモータ - 日本電産サーボシンクロナスモータ - 日本電産サーボ
(4件のレビュー)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。

取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
軸の形状
軸端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75399145D5N6Z1M100Dカットストレート
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75399145
2024-01-12
用途: 温泉サウナ室
有限会社 金清堂

町内の温泉施設にあるサウナ室に付いている12分タイマーのモーターとして使ってました。
わずか1年でモーターが故障して動かなくなりましたがモーターを取り替えて上手く治りました。取り付けも簡単で納期も早くて感謝してます。

3が参考にしています
対象商品 : 75399145
2023-11-09
用途: 遠赤サウナ12分計
ミヤモト商会電気・ガス・熱供給・水道業

サウナ用12分計は高価で3万円程するためモータ交換し使用、安価で済みました。

2が参考にしています
対象商品 : 75399145
2023-05-14
用途: からくり時計に使用
たま化成株式会社

御社で販売している製品は60Hzですが、私たちのように関東圏で使用する者もいるので、是非とも50Hz仕様も販売してほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 75399145
2022-04-21
用途: 代用品として使用
株式会社イディアサービス業

既存のものが壊れてしまい、代用として使用。
全く問題なく動いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする