曜日別特売

指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入

指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 - エレコム指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 - エレコム指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 - エレコム指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 - エレコム指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 - エレコム指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 - エレコム
(1件のレビュー)

高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、フリーサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。
指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。
フリーサイズは親指への使用に適したサイズになっております。

タイプフィンガーキャップセット内容フリーサイズ6枚セットボタン仕様指に装着グレー材質ナイロン、銀繊維、ポリウレタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401595P-GMFF05F6GY
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75401595
2024-07-30
用途: ゲーム用に買いましたが、、
MAR SURFBOARDS

早く買えば良かったと思うくらい便利ですね。また、コレを使うようになってから動画等見てて気がついたんですが車や看板のペインターの人が筆やペンでラインを引く時にガイドとして対象物に触れる指にコレをつけてるのを見て、あーなるほど確かに滑るし軍手等の指先切ったり包帯みたいなのでサックにするより便利だわなと感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする