スライド式ボリュームとワンボタンリモコンを採用した密閉型イヤホンスライドでボリューム操作スライドスイッチでボリュームで直感的かつ瞬時に音量をコントロールできます。音量調節のためにボタンを何度もクリックする必要はありません。3.5mm端子のフラットケーブル多くの機器で利用可能な3.5mmイヤホンジャックを採用。幅約1.2mのフラットケーブルにより絡まりにくい設計です。マイク付きコントローラー電話の着信や音楽の操作をワンボタンでコントロールできます。