富士通
A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ
使用CPU
Ci5(6世代)
メモリー
8GB
SSD
240GB*新品
搭載ドライブ
MULTI
液晶サイズ
15.6
無線LAN
あり、もしくは子機付属
カメラ仕様
不問
キーボード
テンキー不問
OS
10H(MAR)
付属品
AC、WPS2
内容量
1台
注意
※中古品の為、パソコン本体の外装等に、傷やスレ、一定の使用感があります。あらかじめご了承ください。
※メーカーの純正箱、ユーザー登録カード、メーカーの保証書、付属品ディスク、各種消耗品などは、原則として付属しておりません。
※本商品の付属品はACもしくは電源ケーブルのみです。キーボードやマウス、液晶への接続ケーブル等はございませんのであらかじめご了承ください。
※画像はイメージになりますので、実際の商品と異なる可能性がございます。(※型番、カラーなどのご指定は頂けません。予めご了承くださいませ。)
※SSDはパーツの入荷状況により240GBを256GBや480GBを512GBでご提供させていただく可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75403397
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください