曜日別特売

オイル式蓄光コンパス

オイル式蓄光コンパス - Kenko(ケンコートキナー)オイル式蓄光コンパス - Kenko(ケンコートキナー)オイル式蓄光コンパス - Kenko(ケンコートキナー)

オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。
レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。
レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。
水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。

寸法(mm)63×85×30質量(g)200使用温度(℃)-20~50精度±1度表示文字数360度数メモリ材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75407414KC-04
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする