FORCE
スマホバッグ TOUCH 防水
ハンドル取付のウォータープルーフスマホバッグ。
用途
スマホ画面5.5インチに対応のハンドルに取り付けるバッグ。ウォータープルーフ。
色
ブラック
寸法(cm)
約17×約9×約3
質量(g)
166
取付け方法
ハンドル取付けタイプ
適合サイズ
(スマホ画面)5.5インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409207
80240
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください