FORCE
穴空きスポーツサドル
スポーティーな穴あきサドル。
用途
光沢のあるブラックのロゴやグラフィックのスポーティー穴あきサドル。
色
グロッシーブラック
幅(mm)
約140
長さ(mm)
約272
質量(g)
292
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409548
80375
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください