ハイロジック
スミトモローラー戸車
建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。台紙付きパッケージタイプ。
材質
車:鉄鋳物/枠:鉄
穴ピッチ(mm)
58
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
呼称(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75421807
72596
丸型
30
25/2ヶ
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75421816
72597
平型
30
25/2ヶ
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75421825
72598
丸型
36
40/2ヶ
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75421834
72599
平型
36
40/2ヶ
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください