ハイロジック
シルバー蝶番
シンプルでスタンダードな蝶番
材質
鉄
色
シルバー
呼称(mm)
89
板厚(mm)
1.5
縦(mm)
89
横(mm)
56.5
アズワン品番
64-7751-16
ねじ穴数
6
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75421868
72616
¥
690
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください