ヨコヅナ
MC防音重量戸車 車のみ トロ車型
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途
各種門扉、重量扉
タイプ
トロ車型
付属品
ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法i(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450367
JMP-0907
90
90
75
12
32
8
24
38
1125
¥
22,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450376
JMP-1107
110
110
90
16
36
10
26
44
1925
¥
30,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください