ヨコヅナ
ロタ・MC防音重量戸車 平型
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプ
平型
枠
ステンレス枠
寸法J(mm)
11
寸法T(mm)
4
板厚・材質
SUS304(t3)
材質(枠)
SUS304
材質(シャフト)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
ベアリング
自重(g)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450385
WMS-0502
1個
50
100
74
50
65
33
20
40
14
55
31
#6000ZZ
330
100
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75450394
WMS-0602
1個
60
100
74
60
68
37
26
46
14
55
31
#6001ZZ
395
150
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450403
WMS-0752
1個
75
120
99
75
88
37
25
46
14
70
42
#6202ZZ
570
200
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75450419
WMS-0902
1個
90
120
99
90
96
37
27
46
21
75
43
#6203ZZ
775
300
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450428
WMS-1102
1個
110
145
119
110
120.5
39.5
28
51
21
90
47
#6204ZZ
1015
450
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450437
WMS-1202
1個
120
145
119
120
125.5
39.5
28
51
21
90
47
#6204ZZ
1075
500
¥
33,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450446
WMS-0502
1箱(2個)
50
100
74
50
65
33
20
40
14
55
31
#6000ZZ
330
100
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75450455
WMS-0602
1箱(2個)
60
100
74
60
68
37
26
46
14
55
31
#6001ZZ
395
150
¥
24,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450464
WMS-0752
1箱(2個)
75
120
99
75
88
37
25
46
14
70
42
#6202ZZ
570
200
¥
32,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75450473
WMS-0902
1箱(2個)
90
120
99
90
96
37
27
46
21
75
43
#6203ZZ
775
300
¥
46,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450489
WMS-1102
1箱(2個)
110
145
119
110
120.5
39.5
28
51
21
90
47
#6204ZZ
1015
450
¥
61,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75450498
WMS-1202
1箱(2個)
120
145
119
120
125.5
39.5
28
51
21
90
47
#6204ZZ
1075
500
¥
67,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください