ヨコヅナ
調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプ
V型
サイズ(mm)
33
材質(枠)
鉄枠
板厚・材質
SPCC、t1.2
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズ
M3
自重(g)
100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
調整範囲(mm)
5
車輪径(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75451146
TBM-0339
1個
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75451155
TBM-0339
1箱(10個)
¥
31,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください