ヨコヅナ
ベアリング入ステンレス戸車 H型
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプ
H型
材質(枠)
ステンレス枠
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
14
寸法I(mm)
3.5
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
5
板厚・材質
SUS304(t1.5)
取付ねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
材質(軸)
材質(車輪)
自重(g)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75451189
SBS-0306
1個
30
68
57
24
30
24
SUS304(5mm)
#626GG
55
40
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75451198
SBS-0366
1個
36
76
65
29
35
29
SUS304(6mm)
#608GG
75
60
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75451207
SBS-0306
1箱(12個)
30
68
57
24
30
24
SUS304(5mm)
#626GG
55
40
¥
21,480
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75451216
SBS-0366
1箱(12個)
36
76
65
29
35
29
SUS304(6mm)
#608GG
75
60
¥
27,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください