ヨコヅナ
スライドラック用 レール ストッパー付
スライドラック用戸車を元に設計されたレールなので、セット購入で選定らくらく。材質に真鍮を使用しているため、ラックに高級感が生まれます。
長さ(mm)
1800(ラフカット)
材質
真鍮
付属品
真鍮ストッパー(レール1本につき2個)
寸法(幅W×高さH)(mm)
15.5×7.5
色
ゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75451259
TKR-1800
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください