ヨコヅナ
吊戸車 樹脂車
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)
40
材質(枠)
鉄枠
寸法A(mm)
253
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
17.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
24
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
2.3
寸法N(mm)
5.4
寸法O(mm)
3(R)
板厚・材質
SPCC(t2.3)
材質(軸)
鉄(6mm)
材質(車輪)
6ナイロン
自重(g)
185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
タイプ
丸型
注意
※ご使用されるレールの幅は車輪幅より2~3mm小さいレールをおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75451268
TZE-0401
1個
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451277
TZE-0401
1箱(2個)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください