曜日別特売

歯研はすば歯車 KHG-E

歯研はすば歯車 KHG-E - KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-E - KHK(小原歯車工業)
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20内容量1個
全471種類を絞り込む
歯数
歯幅(mm)
471種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
歯幅(mm)
ボス径(Φmm)
歯先円直径(mm)
基準円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75431546KHG1.5-24LE152412283936
26,560
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431555KHG1.5-24RE152412283936
26,560
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431564KHG2-25LE222516405450
27,090
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431573KHG2-25RE222516405450
27,090
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431589KHG3-16LE151625385448
28,250
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431598KHG3-16RE151625385448
28,250
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431625KHG1.5-30LE153012384845
27,340
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431634KHG1.5-30RE153012384845
27,340
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431643KHG2-26LE152616425652
26,980
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431659KHG2-26RE152616425652
26,980
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431686KHG2-30LE223016506460
28,710
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431695KHG2-30RE223016506460
28,710
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431729KHG1.5-36LE153612455754
28,410
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431738KHG1.5-36RE153612455754
28,410
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431783KHG2-32LE193216506864
28,670
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431799KHG2-32RE193216506864
28,670
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431826KHG2-36LE223616507672
30,160
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431835KHG2-36RE223616507672
30,160
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431844KHG2.5-26LE222620507065
29,970
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431853KHG2.5-26RE222620507065
29,970
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431869KHG2-35LE193516507470
29,630
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431878KHG2-35RE193516507470
29,630
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431887KHG3-20LE202025506660
30,680
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431896KHG3-20RE202025506660
30,680
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431905KHG2.5-26LE282620507065
31,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431914KHG2.5-26RE282620507065
31,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431923KHG2-36LE203616507672
29,940
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431939KHG2-36RE203616507672
29,940
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431966KHG2-40LE194016608480
31,270
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431975KHG2-40RE194016608480
31,270
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431984KHG3-24LE202425587872
32,470
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75431993KHG3-24RE202425587872
32,470
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432009KHG3-24LE192425587872
32,210
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432018KHG3-24RE192425587872
32,210
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432185KHG3-28LE222825709084
34,510
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432194KHG3-28RE222825709084
34,510
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432203KHG2.5-40LE24402070105100
36,380
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432219KHG2.5-40RE24402070105100
36,380
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432228KHG3-28LE302825709084
36,070
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432237KHG3-28RE302825709084
36,070
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432264KHG2.5-48LE24482075125120
40,260
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432273KHG2.5-48RE24482075125120
40,260
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432289KHG3-35LE25352580111105
39,790
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432298KHG3-35RE25352580111105
39,790
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432307KHG3-36LE24362580114108
39,960
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432316KHG3-36RE24362580114108
39,960
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432325KHG3-36LE28362580114108
40,540
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432334KHG3-36RE28362580114108
40,540
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432386KHG3-40LE30402580126120
43,780
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75432395KHG3-40RE30402580126120
43,780
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする