歯研平歯車 SSG -E

歯研平歯車 SSG -E - KHK(小原歯車工業)
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC内容量1個
1052件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
歯幅(mm)
ボス径(Φmm)
歯先円直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75436254SSG2.5-16E15160.16253245
24,880
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436263SSG3-18E20180.21304060
27,440
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436279SSG1.5-34E22340.25154254
25,860
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436288SSG3-20E20200.21305066
28,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436315SSG2-20E15200.16203244
24,730
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436324SSG2-25E15250.16204054
25,390
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436333SSG1.5-34E20340.21154254
25,190
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436349SSG2-24E20240.21203852
25,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436358SSG1.5-38E15380.16154560
25,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436367SSG2-23E19230.2203750
25,220
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436376SSG3-25E19250.2306081
29,880
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436385SSG1.5-38E19380.2154560
25,560
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436394SSG4-16E20160.21405072
30,670
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
75436403SSG2-26E19260.2204256
25,680
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436419SSG2-27E19270.2204458
25,740
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436428SSG4-15E22150.25404568
30,730
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
75436437SSG2-26E22260.25204256
25,990
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436446SSG2-27E22270.25204458
26,050
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436455SSG1.5-45E15450.16155070.5
26,440
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436464SSG1.5-45E19450.2155070.5
26,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436473SSG2-34E20340.21205072
26,890
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436489SSG2-35E15350.16205074
27,070
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436498SSG2-28E24280.26204560
26,750
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436507SSG1.5-48E15480.16155075
26,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436516SSG1.5-48E19480.2155075
26,960
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436525SSG1.5-55E22550.25156085.5
28,630
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436534SSG1.5-50E15500.16156078
27,110
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436543SSG1.5-50E19500.2156078
27,170
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436559SSG2.5-22E20220.21254460
27,120
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436568SSG2-34E30340.35205072
28,970
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436577SSG2-38E20380.21205080
27,760
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436586SSG2.5-22E24220.26254460
27,780
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436595SSG3-30E22300.25307596
32,270
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436604SSG1.5-55E20550.21156085.5
27,960
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436613SSG2-38E30380.35205080
29,840
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436629SSG4-20E22200.25406588
33,660
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
75436638SSG2.5-26E20260.21255470
28,220
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436647SSG2-40E20400.21206084
28,490
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436656SSG2-35E25350.27205074
28,750
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436665SSG2-42E20420.21206088
28,720
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436674SSG1.5-60E19600.2156093
28,750
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436683SSG1.5-64E22640.25156099
30,540
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436699SSG2-40E30400.35206084
30,570
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436708SSG3-21E20210.21305269
28,710
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436717SSG3-22E20220.21305472
28,880
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436726SSG2-42E30420.35206088
30,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436744SSG4-20E25200.27406588
34,950
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
75436753SSG1.5-70E22700.251560108
31,090
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436769SSG2.5-30E22300.25256580
29,540
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75436778SSG3-21E24210.26305269
29,430
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする