曜日別特売

スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目

スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目 - オリバー

シンプルなデザインが魅力のプライウッドチェア。店舗はもちろん、オフィスの食堂や休憩スペース等幅広い幅広いシーンでご使用頂けます。着座時に出し入れがしやすい手掛け付。4脚迄スタッキングが可能な為、省スペースでの収納が可能。スタッキング時、座面に跡をつきにくくする座裏カバー付。

色(シート)ブラウン木目幅(mm)480奥行(mm)495高さ(mm)810座高(mm)450質量(kg)5.5フレームΦ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上材質背・座:ラバーウッド成型合板(表面メラミン化粧板)スタッキング可能脚数:4脚機能張地:抗菌・難燃・0.02耐次亜塩素酸仕様座面:座パット有グリーン購入法適合内容量1脚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75452449S・CS-451A・BRV・P_AL-04Aホワイト
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452458S・CS-451A・BRV・P_AL-04Bオフホワイト
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452467S・CS-451A・BRV・P_AL-04Cベージュ
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452476S・CS-451A・BRV・P_AL-04Dクリームイエロー
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452485S・CS-451A・BRV・P_AL-04Eシナモン
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452494S・CS-451A・BRV・P_AL-04Fモカ
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452503S・CS-451A・BRV・P_AL-04Gブルー
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452519S・CS-451A・BRV・P_AL-04Hビビットオレンジ
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452528S・CS-451A・BRV・P_AL-04Iスカーレット
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452537S・CS-451A・BRV・P_AL-04Jレッド
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452546S・CS-451A・BRV・P_AL-04Kブラウン
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452555S・CS-451A・BRV・P_AL-04Lチョコレートブラウン
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452564S・CS-451A・BRV・P_AL-04Mワインレッド
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452573S・CS-451A・BRV・P_AL-04Nライトグレー
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452589S・CS-451A・BRV・P_AL-04Oブラック
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452598S・CS-451A・BRV・P_AL-04Pダークグレー
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452607S・CS-451A・BRV・P_AL-04Qグリーン
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452616S・CS-451A・BRV・P_AL-04Rオレンジ
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452625S・CS-451A・BRV・P_AL-04Sピーチ
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452634S・CS-451A・BRV・P_AL-04Tクリーム
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452643S・CS-451A・BRV・P_AL-04Uチャコールグレー
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452659S・CS-451A・BRV・P_AL-04Vアイボリー
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452668S・CS-451A・BRV・P_AL-04Wオールドローズ
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75452677S・CS-451A・BRV・P_AL-04Xネイビー
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする