曜日別特売
S・CS-451A・BRV・P_AL-04O スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目 オリバー 75452589

 

S・CS-451A・BRV・P_AL-04O スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目 オリバー 75452589
S・CS-451A・BRV・P_AL-04O スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目 オリバー 75452589
S・CS-451A・BRV・P_AL-04O スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目 オリバー 75452589
S・CS-451A・BRV・P_AL-04O スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目 オリバー 75452589
S・CS-451A・BRV・P_AL-04O スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目 オリバー 75452589
S・CS-451A・BRV・P_AL-04O スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目 オリバー 75452589

スチールチェア 座パッド付 張地ビニールレザー×シートブラウン木目

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1脚注文コード75452589品番S・CS-451A・BRV・P_AL-04O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800

シンプルなデザインが魅力のプライウッドチェア。店舗はもちろん、オフィスの食堂や休憩スペース等幅広い幅広いシーンでご使用頂けます。着座時に出し入れがしやすい手掛け付。4脚迄スタッキングが可能な為、省スペースでの収納が可能。スタッキング時、座面に跡をつきにくくする座裏カバー付。

色(シート)ブラウン木目色(張地)ブラック幅(mm)480奥行(mm)495高さ(mm)810座高(mm)450質量(kg)5.5フレームΦ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上材質背・座:ラバーウッド成型合板(表面メラミン化粧板)スタッキング可能脚数:4脚機能張地:抗菌・難燃・0.02耐次亜塩素酸仕様座面:座パット有グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする