曜日別特売

木製2人掛ロビーベンチ 肘なし

木製2人掛ロビーベンチ 肘なし - オリバー

コンパクトサイズとスマートデザインで、医療施設の中待合やオフィスのエントランスにレイアウトしやすいロビーベンチ。張地は耐アルコール、耐次亜塩素酸、防汚機能を備えた布目調ビニールレザーを使用。

木部:ナチュラル幅(mm)1180奥行(mm)550高さ(mm)770座高(mm)430質量(kg)19材質(脚部)ビーチ材・ウレタン塗装機能張地:耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75453194PD・SB-522B・NB・S2M・Gモスグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75453203PD・SB-522B・NB・S2M・GRヴィンテージグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75453219PD・SB-522B・NB・S2M・PIコーラルピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする