MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト

MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)MY PLANTS 虫からやさしく守るミスト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

葉や枝、茎に発生する虫を退治するスプレー。
作用の異なる2つの殺虫成分を配合しています。
速攻成分が、葉のべたつきの原因となるカイガラムシをすばやく対峙します。
浸透移行性成分が葉裏に届き、かくれたアブラムシにも効果があります。

剤形液剤成分フェンプロパトリン:0.010% クロアチアニジン:0.8880%農林水産省登録第(号)23130使用方法植物に害虫が発生し始めたらスプレーしてください適合作物樹木類、つつじ類、かなめもち、ガーベラ、カトレア、ばら、きく、カーネーション、ひまわり、ベチュニア、パンジー、ストック、花き類、観葉植物適合害虫カイガラムシ類、ケムシ類、ツツジグンバイ、イガラ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、クロバネキノコバエ類、アブラムシ類内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75450297-
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする