曜日別特売

パイベニカVスプレー

パイベニカVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)パイベニカVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)パイベニカVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)パイベニカVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)パイベニカVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)パイベニカVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)パイベニカVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)パイベニカVスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(3件のレビュー)

食品成分で野菜・ハーブにも!

剤形液剤成分ピレトリン:0.0060%農林水産省登録第(号)23109
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75450324-1本(420mL)
730
729
802(税込)
当日出荷
75450333-1本(1000mL)
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75450333
2024-06-10
用途: 野菜について虫の駆除
建設業・工事業

野菜についた虫退治に使用しています
「植物うまれ」が安心

対象商品 : 75450333
2022-10-20
用途: アブラムシ、毛虫の駆除
教育・研究機関

アブラムシ、毛虫が速攻で退治できます。植物由来なので安心です。

対象商品 : 75450333
2022-09-25
用途: ガーデニング

パッケージ変更前の物から使っており当然だが良く効くのは変わらなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする