HEADS(ヘッズ)
ワンタッチ組ひもタイ
3色の組ひもがお洒落なタッグです。ワンタッチで取り付けられるのでカンタンでベンリなアイテムです。
材質
紙、ポリエステル(組ひも)
デザイン
片面デザイン
長さ(mm)
190
幅(mm)
50
仕様
タッグ付
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75457997
ONT-KT1
トリコロール
1
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75458006
ONT-KT2
オレンジブラウン
2
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください