HEADS(ヘッズ)
エレガントギフトタッグ
ウラ面にメッセージを書き込めます。エレガントギフトタッグ-1(EG-T1)の文字の色は黒箔で、エレガントギフトタッグ-2(EG-T2)の文字の色は金箔です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×50
材質
紙
幅(mm)
50
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
デザイン
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458033
EG-T1
1
片面デザイン
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458049
EG-T2
2
-
レッド
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください