HEADS(ヘッズ)
フィエルテタッグ
どの色のリボンにも合わせやすいシンプルな黒がおしゃれなタッグです。大人向けのギフトなどにオススメです。ギフトのワンポイントとして使いやすいアイテムです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×82
材質
紙
サイズ
1
色
ブラック
幅(mm)
70
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458058
FIE-T1
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください