HEADS(ヘッズ)
メッセージタッグフラワー
かわいい手書き文字で感謝の気持ちを伝えるタッグです。
直径(Φmm)
65
材質
紙
デザイン
片面デザイン
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458119
MSF-T1
1
ピンク
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458128
MSF-T2
2
オレンジ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458137
MSF-T3
3
グリーン
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください