HEADS(ヘッズ)
パステルハートタッグ
カラフルなパステル色のハートがかわいいギフトタッグです。バレンタインデイ・ホワイトデイはもちろん、年中お使いいただけるデザインです。ギフトのワンポイントにおすすめです。
幅(mm)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×70
材質
紙
サイズ
1
色
ホワイト
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458146
PSH-T1
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください