曜日別特売

ハッピーベビーギフトタッグ

ハッピーベビーギフトタッグ - HEADS(ヘッズ)ハッピーベビーギフトタッグ - HEADS(ヘッズ)

元気なオレンジカラーのタグは、出産祝いなどのベビーギフトに最適!リボン部分をシールで止めたり、結んだり、そのままギフトに添えたりといろんな使い方ができます。

幅(mm)60寸法(幅W×高さH)(mm)60×60材質デザイン片面デザインサイズ1オレンジ仕様ペーパーラフィア付内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75458164BA-T1
1,230
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする