HEADS(ヘッズ)
ビーズ付ゴムリボン
キラッと光るビーズが印象的なゴムリボンです。手早く簡単にラッピングができるベンリアイテムです。
幅(mm)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×30
材質
ナイロン
仕様
ビーズ付
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458173
BGR-GLD
シャインゴールド
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458189
BGR-SBG
ベージュ
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458198
BGR-SBR
ブラウン
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458207
BGR-SLV
シャインシルバー
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください