HEADS(ヘッズ)
エスペシャリータッグ付ゴムリボン
ポットを包んでゴムリボンで止めるだけでカンタンに仕上げられます。
幅(mm)
130
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×100
材質
ナイロン、紙
仕様
タッグ付
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458216
EF-TGR1
ピンク
1
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458225
EF-TGR2
レッド
2
¥
1,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください