HEADS(ヘッズ)
シャインリボンゴムタッグゴールド
キラキラと輝くが高級感があります。リボン掛けが難しいBOXのラッピングもゴムリボンを斜めに掛けるだけで誰でも簡単に出来上がります。
色
ゴールド
材質
ナイロン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458259
GOL-TR1
1パック(30個)
70
70×60
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458268
GOL-TR1L
1パック(20個)
110
110×110
1L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458277
GOL-TR2
1パック(30個)
50
50×40
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください