HEADS(ヘッズ)
ハンドメイドミニタッグ
一枚一枚フェルトを貼って丁寧につくっています。
材質
紙
デザイン
片面デザイン
仕様
ヒモ・フェルト付
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
種類
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458295
HMC-T2
50
50×47
ベア
ブラウン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458286
HMC-T1
40
40×40
クローバー
グリーン
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください