HEADS(ヘッズ)
ジョイフルハッピーゴムタッグ
ギフトボックスに巻くだけでカンタンラッピング!エンブレムのようなボタンがポイントになってギフトの価値を高めます!
幅(mm)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×80
材質
紙
デザイン
片面デザイン
サイズ
1
色
ホワイト
仕様
ボタン付
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458313
JH-TR1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください