HEADS(ヘッズ)
リボンゴムタッグトゥインクルレッド
手早く簡単にラッピングができるベンリなアイテムです。
色
レッド
材質
ポリエステル
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458347
TWR-TR1
85
85×70
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458356
TWR-TR2
65
65×60
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください