HEADS(ヘッズ)
フルリールコサージュホワイトゴムタッグ
大きな造花とタッセルがポイントのゴムタッグです。ギフトボックスにプラスするだけで華やかさアップ!パチンととめるだけなので簡単で使いやすいところもおすすめです。
色
ホワイト
材質
造花(花:布製)、紙
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458365
ZCW-TR1
120
120×170
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458374
ZCW-TR2
90
90×120
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください