HEADS(ヘッズ)
フルリールパーツ付ゴムタッグ
パチンととめるだけで可愛いギフトが完成!小さなパールがポイントです!
幅(mm)
95
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×60
材質
造花(花:布製)、紙
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458383
ZP-TR1
ピンク
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75458399
ZP-TR2
ブルー
2
¥
1,250
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください