HEADS(ヘッズ)
だるま巾着バッグ/大吉
もこもこの手触りとかわいい表情がポイントの縁起の良いだるまの巾着バッグです。
幅(mm)
140
高さ(mm)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×170×40
材質
紙、ポリエステル
デザイン
片面デザイン
寸法(mm)
紙タッグ:31×55
サイズ
M
色
レッド
仕様
紙タッグ付
内容量
1パック(10枚)
注意
※生産ロットにより、色目・質感が多少異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459774
DRD-KBM
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください